Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set WE-HCI SMT Flachdraht Hochstrominduktivität, 744356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set WE-HCI SMT Flachdraht Hochstrominduktivität, 744356
Design Set WE-HCI SMT Flachdraht Hochstrominduktivität, 744356
Artikel-Nr.:
     4502-85D1204
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744356
EAN/GTIN:
     4099889407280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Würth Elektronik eiSos Design Set WE-HCI SMT Flachdraht Hochstrominduktivität, 744356
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
33
Bauform:
SMD 1335/1350/1365
Induktivitätsbereich:
0,19 µH - 33 µH
Inhalt:
165 Stück
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.1585 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Drosselsortiment, Induktivitätensortiment, Passive Bauelemente, Entwicklersortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.