Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set WE-HCI SMT Flachdraht Hochstrominduktivität, 744355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set WE-HCI SMT Flachdraht Hochstrominduktivität, 744355
Design Set WE-HCI SMT Flachdraht Hochstrominduktivität, 744355
Artikel-Nr.:
     4502-85D1203
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744355
EAN/GTIN:
     4099889407273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Würth Elektronik eiSos Design Set WE-HCI SMT Flachdraht Hochstrominduktivität, 744355
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
30
Bauform:
SMD 1030/1040/1050
Induktivitätsbereich:
0,15 µH - 16 µH
Inhalt:
150 Stück
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.7716 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Drosselsortiment, Induktivitätensortiment, Passive Bauelemente, Entwicklersortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.