Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set WE-LQS SMT Semi-Shielded Power Inductor, 7440405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set WE-LQS SMT Semi-Shielded Power Inductor, 7440405
Design Set WE-LQS SMT Semi-Shielded Power Inductor, 7440405
Artikel-Nr.:
     4502-85D1201
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7440405
EAN/GTIN:
     4099889407259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Würth Elektronik eiSos Design Set WE-LQS SMT Semi-Shielded Power Inductor, 7440405
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
35
Bauform:
SMD 4012/4018/5020/5040
Induktivitätsbereich:
0,47 µH - 1000 µH
Inhalt:
660 Stück
Toleranz:
±20 %, ±30 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.5802 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Drosselsortiment, Induktivitätensortiment, Passive Bauelemente, Entwicklersortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.