Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 50 mΩ, 100 MHz, 22 Ω, ±25 %, 742792604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 50 mΩ, 100 MHz, 22 Ω, ±25 %, 742792604
Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 50 mΩ, 100 MHz, 22 Ω, ±25 %, 742792604
Artikel-Nr.:
     4502-85D1072
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     742792604
EAN/GTIN:
     4099889401493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Würth Elektronik eiSos Ferritperle, SMD 0603, 1 A, 50 mΩ, 100 MHz, 22 Ω, ±25 %, 742792604
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gleichstrom:
1 A
Gleichstromwiderstand:
50 mΩ
Höhe:
0.8 mm
Impedanz:
22 Ω
Länge:
1.6 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.