Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Kartenführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baugruppen-Kartenführung
Baugruppen-Kartenführung
Artikel-Nr.:
     4502-84H530
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     250-712
EAN/GTIN:
     4099889577273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppen-Kartenführungen und EMV-Kontaktstreifen für Kassetten Typ Apra 250/671. Zur Führung von Karten in einer Kassette. Typ: 250–712, Kartenführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenführung
Farbe:
lichtgrau
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00395 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Leiterplatten-Führungsschiene, Leiterplatten-Montageschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,94*
€ 128,4486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,72*
€ 128,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,33*
€ 119,3927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,66*
€ 115,0254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,48*
€ 102,9112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.