Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.2 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJ8ENF1201V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.2 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJ8ENF1201V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1.2 kΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJ8ENF1201V
Artikel-Nr.:
     4502-84E9454
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF1201V
EAN/GTIN:
     4099879343512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ8ENF1201V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 1.2 kΩ, 1 W, ±5 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmige Toleranz * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.2 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0255*
1000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
1 Tag
3710
10
€ 14,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0969*
10
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,1161*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 1.275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-1201ELF
ab € 0,00567*
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X1201FTL
ab € 0,00557*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG1206F1K2
ab € 0,0103*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K20FKEA
ab € 0,0102*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K20FKEA.
ab € 0,0117*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-071K2L
ab € 0,00918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.