Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 11 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJ8BWFR011V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 11 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJ8BWFR011V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 11 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJ8BWFR011V
Artikel-Nr.:
     4502-84E9297
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8BWFR011V
EAN/GTIN:
     4099879341945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ8BWFR011V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 11 mΩ, 1 W, ±1 % Features * Strom Abtastwiderstand * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niedrige TCR * Niedriger Widerstandswert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.65 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
11 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
0/+200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, smd widerstand 1w, dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.