Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.5 W, ±1 %, ERJ8BQFR33V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.5 W, ±1 %, ERJ8BQFR33V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 330 mΩ, 0.5 W, ±1 %, ERJ8BQFR33V
Artikel-Nr.:
     4502-84E9228
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8BQFR33V
EAN/GTIN:
     4099879341259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ8BQFR33V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 330 mΩ, 0.5 W, ±1 % Features * Strom Abtastwiderstand * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niedrige TCR * Niedriger Widerstandswert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
330 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
10
€ 5,90*
ab € 0,0578*
€ 0,2266*
1 Tag
6320
10
€ 14,99*
ab € 0,066*
€ 0,2663*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R33L
ab € 0,0568*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-7W0R33L
ab € 0,0764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.