Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 7.5 kΩ, 0.125 W, ±5 %, ERJ6GEYJ752V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 7.5 kΩ, 0.125 W, ±5 %, ERJ6GEYJ752V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 7.5 kΩ, 0.125 W, ±5 %, ERJ6GEYJ752V
Artikel-Nr.:
     4502-84E8509
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6GEYJ752V
EAN/GTIN:
     4099879334060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ6GEYJ752V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 7.5 kΩ, 0.125 W, ±5 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
7.5 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,02*
€ 0,02*
2 Tage
2912
10
€ 14,99*
ab € 0,00971*
€ 0,05446*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,02*
€ 0,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.