Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 845 kΩ, 0.125 W, ±1 %, ERJ6ENF8453V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 845 kΩ, 0.125 W, ±1 %, ERJ6ENF8453V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 845 kΩ, 0.125 W, ±1 %, ERJ6ENF8453V
Artikel-Nr.:
     4502-84E8321
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF8453V
EAN/GTIN:
     4099879332189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ6ENF8453V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 845 kΩ, 0.125 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmige Toleranz * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
845 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
€ 5,90*
ab € 0,00902*
€ 0,01176*
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0132*
1 Tag
3270
10
€ 14,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0442*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.