Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.125 W, ±1 %, ERJ6ENF62R0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.125 W, ±1 %, ERJ6ENF62R0V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 62 Ω, 0.125 W, ±1 %, ERJ6ENF62R0V
Artikel-Nr.:
     4502-84E8247
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF62R0V
EAN/GTIN:
     4099879331441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ6ENF62R0V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 62 Ω, 0.125 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmige Toleranz * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
62 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0381*
10
€ 5,90*
ab € 0,00883*
€ 0,04077*
2 Tage
2350
10
€ 14,99*
ab € 0,0123*
€ 0,0702*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 1.905,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X62R0FTL
ab € 0,00316*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X62R0FTL
ab € 0,00439*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X62R0FTL
ab € 0,00163*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X62R0FTL
ab € 0,00347*
Ähnlich
Vishay
CRCW080562R0FKEA
ab € 0,00738*
Ähnlich
Vishay
CRCW080562R0FKEA.
ab € 0,0117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.