Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-10, 10 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, L10-3S 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-10, 10 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, L10-3S 103
Widerstandsnetzwerk, SIP-10, 10 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 5 Widerstände, L10-3S 103
Artikel-Nr.:
     4502-84E814
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     L10-3S 103 10K
EAN/GTIN:
     4099879758705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Single in Line Typ TT electronics/BI technologies L...3S. Mit gleichen und nicht miteinander verbundenen und jeweils getrennt isolierten Widerständen mit eigenem Anschluss (Isolated Resistors) Mit 5 Widerständen (10polig) Typ L10-3S.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
5
Breite:
2.41 mm
Gehäuse:
SIP-10
Höhe:
4.95 mm
Länge:
25.4 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.