Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-10, 100 kΩ, 0.125 W, ±2 %, 9 Widerstände, L10-1S 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-10, 100 kΩ, 0.125 W, ±2 %, 9 Widerstände, L10-1S 104
Widerstandsnetzwerk, SIP-10, 100 kΩ, 0.125 W, ±2 %, 9 Widerstände, L10-1S 104
Artikel-Nr.:
     4502-84E488
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     L10-1S 104 100K
EAN/GTIN:
     4099879757951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Single in Line Typ TT electronics/BI technologies L...1S. Mit gleichen und miteinander verbundenen Widerständen mit einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 9 Widerständen (10polig) Typ L10-1S.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
9
Breite:
2.41 mm
Gehäuse:
SIP-10
Höhe:
4.95 mm
Länge:
25.4 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.