Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 430 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF4300U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 430 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF4300U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 430 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF4300U
Artikel-Nr.:
     4502-84E4032
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TNF4300U
EAN/GTIN:
     4099879304780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
smd widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Resistor, ERJ1TNF4300U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 430 Ω, 1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
430 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dickschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,38*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 848,40*
€ 1.009,60
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 848,38*
€ 1.009,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.