Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 36.5 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF3652U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 36.5 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF3652U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 36.5 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF3652U
Artikel-Nr.:
     4502-84E3993
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TNF3652U
EAN/GTIN:
     4099879304391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
SMD-Resistor, ERJ1TNF3652U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 36.5 kΩ, 1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
36.5 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,22335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 991,16*
€ 1.179,4804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 987,68*
€ 1.175,3392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 955,04*
€ 1.136,4976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 929,12*
€ 1.105,6528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 893,40*
€ 1.063,146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.