Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, T38, 6440 nH, ±30 %, Außen-Ø 16 mm, Innen-Ø 9.6 mm, (H) 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, T38, 6440 nH, ±30 %, Außen-Ø 16 mm, Innen-Ø 9.6 mm, (H) 6.3 mm
Ringkern, T38, 6440 nH, ±30 %, Außen-Ø 16 mm, Innen-Ø 9.6 mm, (H) 6.3 mm
Ringkern, T38, 6440 nH, ±30 %, Außen-Ø 16 mm, Innen-Ø 9.6 mm, (H) 6.3 mm
Ringkern, T38, 6440 nH, ±30 %, Außen-Ø 16 mm, Innen-Ø 9.6 mm, (H) 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D2620
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0045X038
EAN/GTIN:
     4099889060096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff T38 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 10.000, AL-Wert-Toleranz: ±30 %. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290L45X38, R 16, 6440 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
6440 nH
Außendurchmesser:
16 mm
Höhe:
6.3 mm
Innendurchmesser:
9.6 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
T38
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00332 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ringkern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,60*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,82*
2 Tage
1997
3
€ 5,95*
ab € 0,5027*
€ 0,94*
2 Tage
886
5
€ 14,99*
ab € 0,441*
€ 1,264*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.