Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, T38, 5110 nH, ±30 %, Außen-Ø 12.5 mm, Innen-Ø 7.5 mm, (H) 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, T38, 5110 nH, ±30 %, Außen-Ø 12.5 mm, Innen-Ø 7.5 mm, (H) 5 mm
Ringkern, T38, 5110 nH, ±30 %, Außen-Ø 12.5 mm, Innen-Ø 7.5 mm, (H) 5 mm
Ringkern, T38, 5110 nH, ±30 %, Außen-Ø 12.5 mm, Innen-Ø 7.5 mm, (H) 5 mm
Ringkern, T38, 5110 nH, ±30 %, Außen-Ø 12.5 mm, Innen-Ø 7.5 mm, (H) 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D2618
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0044X038
EAN/GTIN:
     4099889060089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff T38 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 10.000, AL-Wert-Toleranz: ±30 %. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290L44X38, R 12,5, 5110 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
5110 nH
Außendurchmesser:
12.5 mm
Höhe:
5 mm
Innendurchmesser:
7.5 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
T38
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00166 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ringkern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4500
€ 5,90*
ab € 0,209*
€ 0,249*
1500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
1 Tag
9747
5
€ 5,95*
ab € 0,278*
€ 0,5295*
1 Tag
667
1
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.