Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, T38, 2530 nH, ±30 %, Außen-Ø 6.3 mm, Innen-Ø 3.8 mm, (H) 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, T38, 2530 nH, ±30 %, Außen-Ø 6.3 mm, Innen-Ø 3.8 mm, (H) 2.5 mm
Ringkern, T38, 2530 nH, ±30 %, Außen-Ø 6.3 mm, Innen-Ø 3.8 mm, (H) 2.5 mm
Ringkern, T38, 2530 nH, ±30 %, Außen-Ø 6.3 mm, Innen-Ø 3.8 mm, (H) 2.5 mm
Ringkern, T38, 2530 nH, ±30 %, Außen-Ø 6.3 mm, Innen-Ø 3.8 mm, (H) 2.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D2614
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290P0037X038
EAN/GTIN:
     4099889060065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff T38 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 10.000, AL-Wert-Toleranz: ±30 %. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290P37X38, R 6,3, 2530 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
2530 nH
Außendurchmesser:
6.3 mm
Höhe:
2.5 mm
Innendurchmesser:
3.8 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
T38
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ringkern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,65*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,67*
1 Tag
5445
10
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,692*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.