Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, N30, 5000 nH, ±25 %, Außen-Ø 41.8 mm, Innen-Ø 26.2 mm, (H) 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, N30, 5000 nH, ±25 %, Außen-Ø 41.8 mm, Innen-Ø 26.2 mm, (H) 12.5 mm
Ringkern, N30, 5000 nH, ±25 %, Außen-Ø 41.8 mm, Innen-Ø 26.2 mm, (H) 12.5 mm
Ringkern, N30, 5000 nH, ±25 %, Außen-Ø 41.8 mm, Innen-Ø 26.2 mm, (H) 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D246
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0022X830
EAN/GTIN:
     4099889059977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff N30 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 4300, AL-Wert-Toleranz: ±25 %, Typ B64290A84X830 ist unbeschichtet. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290L22X830, R 41,8, 5000 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
5000 nH
Außendurchmesser:
41.8 mm
Höhe:
12.5 mm
Innendurchmesser:
26.2 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N30
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.04265 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ringkern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,63*
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,93*
1 Tag
116
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 6,18*
1 Tag
2028
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 6,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.