Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, N30, 1760 nH, ±25 %, Außen-Ø 10 mm, Innen-Ø 6 mm, (H) 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, N30, 1760 nH, ±25 %, Außen-Ø 10 mm, Innen-Ø 6 mm, (H) 4 mm
Ringkern, N30, 1760 nH, ±25 %, Außen-Ø 10 mm, Innen-Ø 6 mm, (H) 4 mm
Ringkern, N30, 1760 nH, ±25 %, Außen-Ø 10 mm, Innen-Ø 6 mm, (H) 4 mm
Ringkern, N30, 1760 nH, ±25 %, Außen-Ø 10 mm, Innen-Ø 6 mm, (H) 4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D180
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0038X830
EAN/GTIN:
     4099889059885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff N30 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 4300, AL-Wert-Toleranz: ±25 %, Typ B64290A84X830 ist unbeschichtet. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290L38X830, R 10, 1760 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
1760 nH
Außendurchmesser:
10 mm
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N30
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, Passive Bauelemente, Ferrit, Ringkern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,165*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,218*
2 Tage
5145
10
€ 5,95*
ab € 0,1375*
€ 0,2763*
2 Tage
5355
5
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,358*
2
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 1,038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B64290P0037X830
ab € 0,196*
Ähnlich
Würth Elektronik
74270176
ab € 0,2973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.