Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Kern, 1200 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 15 x 6.7 x 11.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Kern, 1200 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 15 x 6.7 x 11.2 mm
U-Kern, 1200 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 15 x 6.7 x 11.2 mm
U-Kern, 1200 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 15 x 6.7 x 11.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D100
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B67350A0001X027
EAN/GTIN:
     4099889059786
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritkern
U-Kern
Nicht geeignet für Neudesigns, Mit rechteckigem Querschnitt, für Speicherdrosseln und Transformatoren
Weitere Informationen:
AL-Wert:
1200 nH
Breite:
6.7 mm
Höhe:
11.2 mm
Kernform:
U
Länge:
15 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00432 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1360 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2720 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.