Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 6.04 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8ARB6041V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 6.04 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8ARB6041V
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 6.04 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8ARB6041V
Artikel-Nr.:
     4502-83E7177
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8ARB6041V
EAN/GTIN:
     4099879269119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 0,25w
metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA8ARB6041V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 1206, 6.04 kΩ, 0.25 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
6.04 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.474,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 2.474,50*
€ 2.944,66
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2.474,48*
€ 2.944,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.