Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.2 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8ARB222V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.2 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8ARB222V
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.2 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8ARB222V
Artikel-Nr.:
     4502-83E7073
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8ARB222V
EAN/GTIN:
     4099879268075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA8ARB222V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 1206, 2.2 kΩ, 0.25 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2.2 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2.022,30*
€ 2.159,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.431,90*
€ 2.627,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.627,80*
€ 3.127,082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.605,05*
€ 3.100,0095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.534,70*
€ 3.016,293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.440,60*
€ 2.904,314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.431,90*
€ 2.893,961
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,48638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.