Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.21 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8ARB2211V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.21 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8ARB2211V
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.21 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8ARB2211V
Artikel-Nr.:
     4502-83E7071
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8ARB2211V
EAN/GTIN:
     4099879268051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA8ARB2211V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 1206, 2.21 kΩ, 0.25 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2.21 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.433,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,48672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.629,85*
€ 3.129,5215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.613,80*
€ 3.110,422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.540,95*
€ 3.023,7305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.441,05*
€ 2.904,8495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.433,60*
€ 2.895,984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.