Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.55 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8AEB2551V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.55 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8AEB2551V
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.55 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8AEB2551V
Artikel-Nr.:
     4502-83E6085
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB2551V
EAN/GTIN:
     4099879258199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA8AEB2551V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 1206, 2.55 kΩ, 0.25 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2.55 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,20235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.101,90*
€ 1.311,261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.070,40*
€ 1.273,776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.045,75*
€ 1.244,4425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.011,75*
€ 1.203,9825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.