Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.49 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8AEB2491V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.49 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8AEB2491V
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 2.49 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8AEB2491V
Artikel-Nr.:
     4502-83E6081
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB2491V
EAN/GTIN:
     4099879258151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA8AEB2491V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 1206, 2.49 kΩ, 0.25 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2.49 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thin Film Widerstand, Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, metallfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,145*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,145*
5000
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.