Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 14.3 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6ARB1432V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 14.3 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6ARB1432V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 14.3 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6ARB1432V
Artikel-Nr.:
     4502-83E5348
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6ARB1432V
EAN/GTIN:
     4099879250827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA6ARB1432V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0805, 14.3 kΩ, 0.125 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
14.3 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, metallfilmwiderstand 0,125w, thin film widerstand, panasonic widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,938*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 6,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 3.210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08W1432BTL
ab € 0,0724*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08W1432BTL
ab € 0,0497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.