Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 3.16 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3ARB3161V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 3.16 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3ARB3161V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 3.16 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3ARB3161V
Artikel-Nr.:
     4502-83E3526
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3ARB3161V
EAN/GTIN:
     4099879232601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA3ARB3161V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0603, 3.16 kΩ, 0.1 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
3.16 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18057
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,189*
€ 0,835*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 5,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.