Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 536 Ω, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3APB5360V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 536 Ω, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3APB5360V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 536 Ω, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3APB5360V
Artikel-Nr.:
     4502-83E3266
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3APB5360V
EAN/GTIN:
     4099879230003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA3APB5360V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0603, 536 Ω, 0.1 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
536 Ω
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,49*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1.262,53*
€ 1.502,41
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1.262,52*
€ 1.502,40
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1.262,51*
€ 1.502,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1.262,49*
€ 1.502,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.