Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 57.6 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3AEB5762V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 57.6 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3AEB5762V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 57.6 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3AEB5762V
Artikel-Nr.:
     4502-83E2475
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB5762V
EAN/GTIN:
     4099879222107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA3AEB5762V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0603, 57.6 kΩ, 0.1 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
57.6 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, metallschichtwiderstand 0,1 watt, thin film widerstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 5,90*
ab € 0,0295*
€ 0,0375*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0386*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0341*
€ 0,3245*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,0443
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.