Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD 2012, 5 A, 20 mΩ, 100 MHz, 60 Ω, ±25 %, MH2029-600Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD 2012, 5 A, 20 mΩ, 100 MHz, 60 Ω, ±25 %, MH2029-600Y
Ferritperle, SMD 2012, 5 A, 20 mΩ, 100 MHz, 60 Ω, ±25 %, MH2029-600Y
Artikel-Nr.:
     4502-83D829
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH2029-600Y
EAN/GTIN:
     4099891765958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hochstrom-Chip-Ferrit-Perle, MH2029-600Y, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische Aufputzmontage * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungsleitungen * IC-Stromleitungen * Signalleitungen
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2012
Breite:
1.2 mm
Gleichstrom:
5 A
Gleichstromwiderstand:
20 mΩ
Höhe:
0.9 mm
Impedanz:
60 Ω
Länge:
2 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,029*
4000
€ 5,90*
ab € 0,0225*
€ 0,0316*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0328*
9 Tage
nicht lagernd
12000
€ 25,00*
ab € 0,0355*
€ 0,0477*
1 Tag
8642
10
€ 14,99*
ab € 0,0229*
€ 0,1027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0328*
€ 0,039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0322*
€ 0,0383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.