Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Kern, T38, 1700 nH, -30/+40 %, (L x B x H) 6.3 x 2 x 2.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Kern, T38, 1700 nH, -30/+40 %, (L x B x H) 6.3 x 2 x 2.9 mm
E-Kern, T38, 1700 nH, -30/+40 %, (L x B x H) 6.3 x 2 x 2.9 mm
E-Kern, T38, 1700 nH, -30/+40 %, (L x B x H) 6.3 x 2 x 2.9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D7004
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66300G0000X138
EAN/GTIN:
     4099889059359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritkern
E-Kern
Lieferung stückweise, für einen Kernsatz bitte zwei Stück bestellen, E-Kerne E6,3 Typ TDK/Epcos B66300. Nach IEC 61246, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Ausführung: ohne Luftspalt. Die Kerne werden stückweise geliefert. Der AL-Wert in der Tabelle gilt für einen Kernsatz, bestehend aus jeweils zwei Kernen. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp): B66300GX138, 1700 nH, T38
Weitere Informationen:
AL-Wert:
1700 nH
Breite:
2 mm
Höhe:
2.9 mm
Kernform:
E
Länge:
6.3 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
T38
Toleranz:
-30/+40 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.