Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Kern, N87, 800 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 7.5 mm, Innen-Ø 3.5 mm, (L x B x H) 9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Kern, N87, 800 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 7.5 mm, Innen-Ø 3.5 mm, (L x B x H) 9.5
ER-Kern, N87, 800 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 7.5 mm, Innen-Ø 3.5 mm, (L x B x H) 9.5
ER-Kern, N87, 800 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 7.5 mm, Innen-Ø 3.5 mm, (L x B x H) 9.5
ER-Kern, N87, 800 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 7.5 mm, Innen-Ø 3.5 mm, (L x B x H) 9.5
Artikel-Nr.:
     4502-83D6930
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65523J0000R087
EAN/GTIN:
     4099889059328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
ER9,5-Kernsätze Typ TDK/Epcos B65523. Nach IEC 62317-9, aus Siferrit-Werkstoff, dessen Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Ausführung: ohne Luftspalt. Einbaumaße für den kompletten Bausatz: L 11,9, B 9,9, H 5,7 mm. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp): B65523JR87, 800 nH, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
800 nH
Außendurchmesser:
7.5 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Innendurchmesser:
3.5 mm
Kernform:
ER
Länge:
9.5 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N87
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ER-Kern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,48*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65527B1008T001
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.