Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern, N27, 3700 nH, (L x B x H) 48.5 x 16.7 x 24.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETD-Kern, N27, 3700 nH, (L x B x H) 48.5 x 16.7 x 24.9 mm
ETD-Kern, N27, 3700 nH, (L x B x H) 48.5 x 16.7 x 24.9 mm
ETD-Kern, N27, 3700 nH, (L x B x H) 48.5 x 16.7 x 24.9 mm
ETD-Kern, N27, 3700 nH, (L x B x H) 48.5 x 16.7 x 24.9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D5350
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66367G0000X127
EAN/GTIN:
     4099889059120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD49 Typ TDK/Epcos B66367. Nach IEC61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: L 58, B 55, H 43,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66367GX127, Mg 0 mm, 3700 nH, N27
Weitere Informationen:
AL-Wert:
3700 nH
Breite:
16.7 mm
Höhe:
24.9 mm
Kernform:
ETD
Länge:
48.5 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N27
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.05791 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
240
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,64*
1 Tag
103
1
€ 14,99*
ab € 2,20*
€ 6,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 1.353,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66368A2000X000
ab € 0,24*
Zubehör
Epcos
B66368W1020T001
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.