Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern, N87, 262 nH, (L x B x H) 43.8 x 22 x 15.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETD-Kern, N87, 262 nH, (L x B x H) 43.8 x 22 x 15.2 mm
ETD-Kern, N87, 262 nH, (L x B x H) 43.8 x 22 x 15.2 mm
ETD-Kern, N87, 262 nH, (L x B x H) 43.8 x 22 x 15.2 mm
ETD-Kern, N87, 262 nH, (L x B x H) 43.8 x 22 x 15.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D5320
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66365G1000X187
EAN/GTIN:
     4099889059106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD44 Typ TDK/Epcos B66365. Nach IEC 61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: L 53, B 50, H 41 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66365G1000X187, Mg 1,0 mm, 262 nH, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
262 nH
Breite:
22 mm
Höhe:
15.2 mm
Kernform:
ETD
Länge:
43.8 mm
Luftspalt:
1 mm
Material:
N87
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0436 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,55*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 3,06*
1 Tag
34
1
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 6,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66366W1018T001
ab € 1,15*
Zubehör
Epcos
B66366A2000X000
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.