| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-83D5274 Herst.-Nr.: B66363G1000X127 EAN/GTIN: 4099889059014 |
| | |
|
| | |
| Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD39 Typ TDK/Epcos B66363. Nach IEC 61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: L 48, B 45, H 38 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66363G1000X127, Mg 1,0 mm, 196 nH, N27 Weitere Informationen: | | AL-Wert: | 196 nH | Breite: | 12.8 mm | Höhe: | 20 mm | Kernform: | ETD | Länge: | 38.9 mm | Luftspalt: | 1 mm | Material: | N27 | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.02854 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern |
| | |
| |