Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern, N87, 124 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETD-Kern, N87, 124 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
ETD-Kern, N87, 124 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
ETD-Kern, N87, 124 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
ETD-Kern, N87, 124 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D5214
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66358G1000X187
EAN/GTIN:
     4099889058918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD29 Typ TDK/Epcos B66358. Nach IEC 61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: liegend L 35,5, B 35,5, H 25,5 mm, stehend L 24, B 35,5, H 41,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Maße g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66358G1000X187, Mg 1,0 mm, 124 nH, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
124 nH
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Kernform:
ETD
Länge:
30.6 mm
Luftspalt:
1 mm
Material:
N87
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01368 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,69*
10
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,72*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,727*
€ 2,01*
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 2,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66359S2000X000
ab € 0,143*
Zubehör
Epcos
B66359W1013T001
ab € 0,93*
Zubehör
Epcos
B66359X1014T001
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.