Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern, N27, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETD-Kern, N27, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
ETD-Kern, N27, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
ETD-Kern, N27, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
ETD-Kern, N27, 201 nH, (L x B x H) 30.6 x 16 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D5204
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66358G0500X127
EAN/GTIN:
     4099889058864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD29 Typ TDK/Epcos B66358. Nach IEC 61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: liegend L 35,5, B 35,5, H 25,5 mm, stehend L 24, B 35,5, H 41,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Maße g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66358G500X127, Mg 0,5 mm, 201 nH, N27
Weitere Informationen:
AL-Wert:
201 nH
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Kernform:
ETD
Länge:
30.6 mm
Luftspalt:
0,5 mm
Material:
N27
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.01368 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,62*
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,76*
1 Tag
881
1
€ 14,99*
ab € 0,716*
€ 2,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66359S2000X000
ab € 0,143*
Zubehör
Epcos
B66359W1013T001
ab € 0,93*
Zubehör
Epcos
B66359X1014T001
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.