Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP-Kern, T38, 7000 nH, -30/+40 %, Außen-Ø 9.7 mm, Innen-Ø 5.7 mm, (L x B x H) 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP-Kern, T38, 7000 nH, -30/+40 %, Außen-Ø 9.7 mm, Innen-Ø 5.7 mm, (L x B x H) 12
EP-Kern, T38, 7000 nH, -30/+40 %, Außen-Ø 9.7 mm, Innen-Ø 5.7 mm, (L x B x H) 12
EP-Kern, T38, 7000 nH, -30/+40 %, Außen-Ø 9.7 mm, Innen-Ø 5.7 mm, (L x B x H) 12
Artikel-Nr.:
     4502-83D452
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65843A0000Y038
EAN/GTIN:
     4099889058833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritkern
EP-Kern
EP13-Kernsätze Typ TDK/Epcos B65843. Nach IEC 61596, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp): B65843AY38, 7000 nH, T38
Weitere Informationen:
AL-Wert:
7000 nH
Außendurchmesser:
9.7 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
13 mm
Innendurchmesser:
5.7 mm
Kernform:
EP
Länge:
12.8 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
T38
Toleranz:
-30/+40 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00498 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.423,98*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2.424,00*
€ 2.884,56
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2.423,98*
€ 2.884,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65844X1010D002
ab € 0,529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.