Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM-Kern, N41, 630 nH, ±5 %, Innen-Ø 17 mm, (L x B x H) 23.2 x 11 x 16.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM-Kern, N41, 630 nH, ±5 %, Innen-Ø 17 mm, (L x B x H) 23.2 x 11 x 16.5 mm
RM-Kern, N41, 630 nH, ±5 %, Innen-Ø 17 mm, (L x B x H) 23.2 x 11 x 16.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D1764
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65811J0630J041
EAN/GTIN:
     4099889055153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritkern
Ferritschalenkern
EPCOS B65811J0630J041 RM-Kern, N41, 630 nH, ±5 %, Innen-Ø 17 mm, (L x B x H) 23.2 x 11 x 16.5 mm
Weitere Informationen:
AL-Wert:
630 nH
Breite:
11 mm
Höhe:
16.5 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Kernform:
RM
Länge:
23.2 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N41
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01471 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,91*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 404,91*
€ 481,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.