Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, T65, 12600 nH, ±30 %, Außen-Ø 63 mm, Innen-Ø 38 mm, (H) 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, T65, 12600 nH, ±30 %, Außen-Ø 63 mm, Innen-Ø 38 mm, (H) 25 mm
Ringkern, T65, 12600 nH, ±30 %, Außen-Ø 63 mm, Innen-Ø 38 mm, (H) 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D1303
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0699X065
EAN/GTIN:
     4099889054576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
EPCOS B64290L0699X065 Ringkern, T65, 12600 nH, ±30 %, Außen-Ø 63 mm, Innen-Ø 38 mm, (H) 25 mm
Weitere Informationen:
AL-Wert:
12600 nH
Außendurchmesser:
63 mm
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
T65
Toleranz:
±30 %
Gewicht:
0.253 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritkern, Ringkern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,95*
€ 460,47*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 439,1202*
€ 517,7202*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 460,47*
€ 547,96
pro Stück
ab 450 Stück
€ 437,46*
€ 520,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,95*
€ 496,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 41.442,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.