Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM-Kern, N41, 250 nH, ±3 %, Außen-Ø 21.2 mm, Innen-Ø 5.4 mm, (L x B x H) 28.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM-Kern, N41, 250 nH, ±3 %, Außen-Ø 21.2 mm, Innen-Ø 5.4 mm, (L x B x H) 28.5 x
RM-Kern, N41, 250 nH, ±3 %, Außen-Ø 21.2 mm, Innen-Ø 5.4 mm, (L x B x H) 28.5 x
RM-Kern, N41, 250 nH, ±3 %, Außen-Ø 21.2 mm, Innen-Ø 5.4 mm, (L x B x H) 28.5 x
Artikel-Nr.:
     4502-83D110
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65813J0250A041
EAN/GTIN:
     4099889053333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
ferritkern n41
RM10-Kernsätze Typ TDK/Epcos B65813. Nach IEC 62317-4, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Ausführung: mit Luftspalt. Typ N mit Gewindehülse, Typ J ohne Mittelloch. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65813J250A41, 250 nH, N41
Weitere Informationen:
AL-Wert:
250 nH
Außendurchmesser:
21.2 mm
Breite:
18.7 mm
Höhe:
9.35 mm
Innendurchmesser:
5.4 mm
Kernform:
RM
Länge:
28.5 mm
Luftspalt:
0,44 mm
Material:
N41
Toleranz:
±3 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, Schalenkernsatz, Kernsatz, RM-Kernsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,19*
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65679E0002X022
ab € 0,927*
Zubehör
Epcos
B65814B2203X000
ab € 0,0833*
Zubehör
Epcos
B65814N1012D001
ab € 0,63*
Zubehör
Epcos
B65814C1512T001
ab € 0,79*
Zubehör
Epcos
B65814B2005X000
ab € 244,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.