|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P2922 Herst.-Nr.: E70355 EAN/GTIN: 4021179073585 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Abdichtungsset, E70355, IFM electronic Features * Zuverlässige Abdichtung von Modulen * Gewährleistung der hohen Schutzart Lieferumfang * 1x Flachdichtung * 4x Schraube * 4x O-Ring Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | AS-Interface Module | Produkt-Art: | Abdichtungsset | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0229 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 14,63* | € 20,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 15,07* | € 21,27* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 15,12* | € 21,68* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 15,978* | € 22,598* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,85* | € 30,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|