Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Kartenführung für Europakarten, verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Kartenführung für Europakarten, verstärkt
Baugruppen-Kartenführung für Europakarten, verstärkt
Artikel-Nr.:
     4502-82H628
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     240-406
EAN/GTIN:
     4099889576450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppen-Kartenführungen verstärkt Typ Apra 240. Einclipsbar und verschraubbar. Typ: 240–406, Kartenführung für Europakarten 220 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenführung
Farbe:
lichtgrau
Länge:
216.5 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Baugruppe, Baugruppen-Leiterplattenführung, Baugruppen-Platinenführung, Kartenführung, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.