Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Verlängerungsleitung, 3 m, rot/schwarz, DC-Stecker, 2,1 x 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC-Verlängerungsleitung, 3 m, rot/schwarz, DC-Stecker, 2,1 x 5,5 mm
DC-Verlängerungsleitung, 3 m, rot/schwarz, DC-Stecker, 2,1 x 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82F490
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072052
EAN/GTIN:
     4099891099442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker Verlängerung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
DC-Verlängerungsleitungen Typ 072. Eine Seite mit geradem DC-Stecker, andere Seite mit gerader DC-Kupplung; Litzenfarbe: rot-schwarz, Länge: 3,0 m. Zwillingslitze 2 x 0,4 mm². Technische Merkmale (Typ, Stecker/Kupplung Innendurchmesser x Außendurchmesser): 072052, 2,1 x 5,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker 2,1 x 5,5 mm, gerade
Anschluss (2):
Kupplung 2,1 x 5,5 mm, gerade
Farbe:
rot/schwarz
Kabellänge:
3 m
Leiterquerschnitt:
2 x 0,4 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0385 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder stecker, Kabel, Leitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, DC-Verlängerungskabel, DC-Verlängerungsleitung, Kleinspannungsverlängerungskabel, Kleinspannungsverlängerungsleitung, Niedervolt-Verlängerungskabel, Niedervolt-Verlängerungsleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, DC-Anschlusskabel, DC-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 6,33*
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 6,47*
1 Tag
185
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,89*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.