Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter, 100 Ω (100R), 110 °C, 550R / 1K33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltleiter, 100 Ω (100R), 110 °C, 550R / 1K33
Kaltleiter, 100 Ω (100R), 110 °C, 550R / 1K33
Artikel-Nr.:
     4502-82E1760
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59100C0110A070
EAN/GTIN:
     4099879981530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B59100C. Zur Grenztemperaturüberwachung, mit Umhüllung
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
110 °C
Bauform:
radial
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung (DC):
30 V
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, PTC-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.