Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter, 5,6 Ω (5R6), 120 °C, 25 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltleiter, 5,6 Ω (5R6), 120 °C, 25 %
Kaltleiter, 5,6 Ω (5R6), 120 °C, 25 %
Artikel-Nr.:
     4502-82E1314
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59960C0120A070
EAN/GTIN:
     4099879981349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B599...C120A70. Einsetzbar zur Überstromsicherung und zum Schutz vor Kurzschlüssen
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
120 °C
Bauform:
radial
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
Nennspannung (AC):
80 V
Nennspannung (DC):
80 V
Nennstrom:
250 A
ohmscher Widerstand:
5.6 Ω
Schaltstrom:
4.3 A
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00164 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, PTC-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,73*
1
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 2,91*
1 Tag
571
1
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 2,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.