Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM-Kern, T38, 12500 nH, -30/+40 %, Innen-Ø 17 mm, (L x B x H) 23.2 x 11 x 16.5 m


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RM-Kern, T38, 12500 nH, -30/+40 %, Innen-Ø 17 mm, (L x B x H) 23.2 x 11 x 16.5 m
RM-Kern, T38, 12500 nH, -30/+40 %, Innen-Ø 17 mm, (L x B x H) 23.2 x 11 x 16.5 m
RM-Kern, T38, 12500 nH, -30/+40 %, Innen-Ø 17 mm, (L x B x H) 23.2 x 11 x 16.5 m
Artikel-Nr.:
     4502-82D936
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65811J0000Y038
EAN/GTIN:
     4099889053272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Ohne Luftspalt Typ B65811 nach IEC 62317-4 Ausführung: Aus Siferrit-Werkstoffen, Typ D mit Mittelloch, Typ J ohne Mittelloch Tabellenangaben: Typ, AL-Wert, Werkstoff Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65811JY38, 12500 nH, T38
Weitere Informationen:
AL-Wert:
12500 nH
Breite:
11 mm
Höhe:
16.5 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Kernform:
RM
Länge:
23.2 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
T38
Toleranz:
-30/+40 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01304 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, Schalenkernsatz, Kernsatz, RM-Kernsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 5,29*
2 Tage
15
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 5,32*
50 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 5,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 400 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 800 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65812N1005D001
ab € 0,65*
Zubehör
Epcos
B65812N1008D001
ab € 0,65*
Zubehör
Epcos
B65812A2203X000
ab € 0,0883*
Zubehör
Epcos
B65812C1512T001
ab € 0,62*
Zubehör
Epcos
B65812N1012D001
ab € 0,71*
Zubehör
Epcos
B65812C2005X000
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.