Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für RM-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für RM-Kern
Spulenkörper für RM-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-82D770
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65808E1508T001
EAN/GTIN:
     4099889061543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
spulenkörper rm
Spulenkörper für Leistungsanwendungen Typ B65808. Aus Polyterephthalat GFR (UL 94 V-0). Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65808E1508T1, 1 K, Wq 15 mm², 8 St
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
Polyethylenterephthalat
Wickelquerschnitt:
15 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,80*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,97*
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 2,02*
1 Tag
577
1
€ 14,99*
ab € 0,663*
€ 2,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.