Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PQ-Kern, N87, 6300 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 13.45 mm, (L x B x H) 32 x 27.5 x 10.2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
PQ-Kern, N87, 6300 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 13.45 mm, (L x B x H) 32 x 27.5 x 10.2
PQ-Kern, N87, 6300 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 13.45 mm, (L x B x H) 32 x 27.5 x 10.2
PQ-Kern, N87, 6300 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 13.45 mm, (L x B x H) 32 x 27.5 x 10.2
Artikel-Nr.:
     4502-82D580
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65879A0000R087
EAN/GTIN:
     4099889052978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
PQ32/20-Kernsätze Typ TDK/Epcos B65879. Nach IEC 62317-13, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Ausführung: ohne Luftspalt. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65879AR087, 6300 nH –20/+30 %, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
6300 nH
Breite:
27.5 mm
Höhe:
10.25 mm
Innendurchmesser:
13.45 mm
Kernform:
PQ
Länge:
32 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N87
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0205 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, PQ-Kern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
240
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,90*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 7,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Sätze
€ 5,90*
€ 7,02
pro Satz
ab 1200 Sätze
€ 5,61*
€ 6,68
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,44*
€ 5,28
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Sätze
Mindestbestellmenge: 240 Sätze ( entspricht € 1.416,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65880E0012D001
ab € 0,665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.